Motion
69210421414

NORTON ABRASIVES
69210421414

Meule accrochée sur pied et châssis pivotant NZC - Catégorie : grain très grossier, numéro de grain : 14, diamètre de la meule : 30 po
N° D’ARTICLE MI05678380
N° MFR69210421414
Prix1,706.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69210421414

Meule accrochée sur pied et châssis pivotant NZC - Catégorie : grain très grossier, numéro de grain : 14, diamètre de la meule : 30 po
N° D’ARTICLE MI05678380
N° MFR69210421414
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
Prix1,706.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    12.0000 po
  • Taille de l’arbre
    12 po
  • Diamètre de la roue
    30 po
  • Épaisseur de la roue
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Grade
    Grain très grossier
  • Numéro de grain
    14
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    1595 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    69210421414
  • Type de roue
    Type 1

Aperçu

Description du fabricant
ROUE DE FONDERIE DE 69210421414 30 PO À X2 PO À X12 PO
  • Un mélange breveté d’abrasifs de zircone zircone coupante et de carbure de silicium
  • Ces roues ont des anneaux en acier haute vitesse avec des centres fins et des sangles de renforcement pour une sécurité accrue
  • Conçu pour retirer les pièces moulées sales recouvertes de tartre
  • Durée de vie exceptionnelle des roues pour les applications exigeantes
  • Solide liaison de résine

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif