Motion
S-TEX300S-07

SHOWA BEST GLOVES
S-TEX300S-07

Gants résistants aux coupures S-TEX - taille Petit, niveau de coupure ANSI A4, paume et doigts recouverts de latex
N° D’ARTICLE MI05679036
N° MFRS-TEX300S-07
Prix14.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHOWA BEST GLOVES
S-TEX300S-07

Gants résistants aux coupures S-TEX - taille Petit, niveau de coupure ANSI A4, paume et doigts recouverts de latex
N° D’ARTICLE MI05679036
N° MFRS-TEX300S-07

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Latex
  • Couleur
    Noir / Jaune haute visibilité
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de latex
  • Type de main
    Paire
  • Matériel
    Tricot sans couture, acier inoxydable, polyester

Aperçu

Description du fabricant
S-TEX300S-07 GANTS, PETITS
  • Niveau de coupe 4 (EN388 : 2003)
  • ISO 13997 : Niveau D
  • Paume enduite
  • Poignets élastiques
  • Fini brut sur toute la surface
  • Traitement antibactérien et anti-odeurs
  • Forme anatomique
  • Tricot sans couture
  • Haute visibilité fluorescente
  • Un gant flexible facile d’entretien offrant une protection optimale contre les coupures et une très bonne durabilité.
  • Protège la main des huiles, des hydrocarbures, de la graisse et de l’abrasion, avec une prise efficace et durable
  • Dos de la main respirant pour réduire la transpiration
  • La surface offre une sensation tactile et une meilleure prise
  • Meilleure hygiène
  • Conçu pour faciliter les mouvements et un port continu
  • Aucune irritation par les coutures en contact avec la peau
  • Poignet bien protégé