Motion
5179
Organisateur d’outils – Pochette, 7.5000 po de longueur, 3.5000 po de hauteur, largeur de courroie de 4.5000 po, matériau en toile
N° D’ARTICLE MI05692215
N° MFR5179
Prix38.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Organisateur d’outils – Pochette, 7.5000 po de longueur, 3.5000 po de hauteur, largeur de courroie de 4.5000 po, matériau en toile
N° D’ARTICLE MI05692215
N° MFR5179
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
Prix38.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    4.5000 po
  • Hauteur
    3 po
  • Longueur
    7.5 po
  • Hauteur ou largeur totale
    3.5000 po
  • Longueur totale
    7.5000 po
  • Poids
    0.3 lb
  • Largeur
    3.5 po

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pochette à outils en toile monopièce de 10 onces (283 g) résistante à l’eau • Bord supérieur du sac renforcé d’une corde de 1/4-Inch (6 mm) • Avec passants de ceinture • Conception durable qui résiste aux environnements difficiles
  • Matériel
    Toile
  • Nombre de poches extérieures
    1
  • Types de produits
    Pochette à outils
  • Type de stockage
    Pochette

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE À OUTILS EN TOILE 5179 - HYDROFUGE
  • Pochette à outils en toile monopièce de 10 oz (283 g) havane hydrofuge
  • Bord supérieur du sac renforcé avec une corde de 1/4-Inch (6 mm)
  • Avec passants de ceinture
  • La conception durable résiste aux environnements difficiles