Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame1-3/4 po
- Hauteur1 po
- Longueur7 po
- Poids0.34 lb
- Largeur1 po
Détails
- Matériau de la lameAcier forgé
- Type de lameDentelé
Aperçu
- Ces cisailles coupent le cordage, le caoutchouc, le câble en tissu et le fil
- La conception à levier élevé offre une action de coupe puissante pour les métaux légers, le caoutchouc et les tissus lourds
- Le placage nickel-chrome résiste à la corrosion et à la rouille
- Longueur de coupe de 1.75-Inch (45 mm)
- Fabriqué aux États-Unis