Spécifications
Dimensions
- Longueur totale1.0000 po | 2.50 cm
Détails
- Style de pointe de mèchePhillips + Fente + Torx + Hex + Carré + Embrayage
- Bit individuel ou Bit activéEnsemble de mèches
- MatérielAcier
- Nombre de pièces32
- TypeJeu de mèches à pointe standard
Aperçu
- Le bloc noir en PVC durable permet un rangement facile des mèches standard
- Le bloc glisse sur la plupart des arbres de tournevis pour un accès et un rangement faciles des mèches
- Mèches en acier traitées thermiquement de qualité industrielle pour une utilisation durable
- Embouts hexagonaux inclus : 5/64-Inch, 3/32-Inch, 7/64-Inch, 1/8-Inch, 9/64-Inch, 5/32-Inch et 3/16-Inch
- Embouts Phillips inclus : no 0, no 1, no 2 (qté 3) et no 3
- Mèches carrées encastrées incluses : no 1, no 2 et no 3
- bits TORX® inclus : T6, T7, T8, T10, T15, T20 et T25. TORX® est une marque déposée d’Acument Intellectual Properties, LLC
- Mèches à fente incluses : 3-4, 5-6, 6-8, 8-10, 10 à 12, 12-14 tailles de vis
- Bits d'embrayage inclus : 5/32-Inch et 3/16-Inch
- Comprend un adaptateur carré à hexagonal de 1/4-Inch à 1/4-Inch pour les douilles d’entraînement