Spécifications
Dimensions
- Taille de l’embout5/16 po, 1/4 po, 0.9 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm
- Poids0.37 lb
Détails
- Style de pointe de mècheTournevis à écrou, embout hexagonal
- Type de poignéePliable
Aperçu
- Outil 10-in-1 de style poche pliable avec embouts interchangeables
- Comprend 8 tournevis et 2 tournevis à douille
- Se déplie et se verrouille à un angle de 180 degrés pour fournir un tournevis droit
- Les mèches en acier finies par projection offrent une prise ferme à l’attache pour réduire l’écaillage
- Contient des tournevis à douille 5/16-Inch et 1/4-Inch , 0,9 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm hex métrique