Motion
63700
COUPE-CÂBLE ROBUSTE 63700 ,
N° D’ARTICLE MI05692701
N° MFR63700
Prix1,902.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
COUPE-CÂBLE ROBUSTE 63700 ,
N° D’ARTICLE MI05692701
N° MFR63700
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
Prix1,902.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    14 lb

Aperçu

Description du fabricant
COUPE-CÂBLE ROBUSTE 63700 ,
  • La conception à cliquet offre un effet de levier maximal avec un effort minimal pour une utilisation intensive
  • Coupe l’acier et l’ACSR
  • Lames forgées, traitées thermiquement, de type cisaillement, plus des poignées en acier de 24-Inch (610 mm) de long avec des poignées en vinyle robustes pour le confort et la résistance au glissement
  • Bouton d’avance de lame pour une rotation rapide de la lame pour engager le câble ou tout autre matériau coupé
  • Le mécanisme à dégagement rapide permet de retirer le câble ou la tige avant la fin de la coupe, si désiré
  • Non conçu pour couper le toron de Guy EHS ou la tige de renforcement