Motion
5102-14SP
« sac à outils » - Matériau en toile, Nombre de compartiments : 10
N° D’ARTICLE MI05693200
N° MFR5102-14SP
Prix141.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
« sac à outils » - Matériau en toile, Nombre de compartiments : 10
N° D’ARTICLE MI05693200
N° MFR5102-14SP
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
Prix141.38 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Sac à outils avec 10 poches intérieures pour l'organisation • La bandoulière amovible du fourre-tout à outils peut être ajustée pour un ajustement parfait • Fabriqué en toile naturelle robuste • Fond en vinyle résistant à l'humidité avec des clous anti-rayures sur la base pour protéger contre l'usure • Bouillon en acier avec charnière pour une utilisation robuste
  • Matériel
    Toile
  • Nombre de compartiments
    10

Aperçu

Description du fabricant
5102-14SP 14" CANVAS TOOL BAG COMBO WITH
  • Sac à outils avec 10 poches intérieures pour l'organisation
  • La bandoulière amovible du cabas à outils peut être ajustée pour un ajustement parfait
  • Fait de toile naturelle robuste
  • Fond en vinyle résistant à l’humidité avec des crampons anti-rayures sur la base pour protéger contre l’usure
  • Bouche à cadre en acier avec charnière pour une utilisation robuste