Spécifications
Dimensions
- Hauteur10 po
- Longueur14 po
- Largeur7 po
Détails
- Caractéristiques et avantages• Seau Lineman avec fond en polypropylène moulé noir avec trous de drainage • Extérieur en plastique non conducteur orange qui maintient la forme du seau à outils • Poches intérieures de 15 po qui aident à garder les outils organisés • Conçu pour résister aux conditions difficiles du chantier, protégeant les outils lors des déplacements entre les chantiers • Seau à outils ovale de 10-Inch (25.4 cm) de hauteur et de 14-Inch (35.6 cm) de longueur
Aperçu
- Seau Lineman avec fond en polypropylène moulé noir et trous de vidange
- L’extérieur en plastique non conducteur orange conserve la forme du seau à outils
- Les poches intérieures 15 aident à organiser les outils
- Conçu pour résister aux conditions difficiles sur le chantier, protégeant les outils lors des déplacements entre les chantiers
- Tool Bucket is a 10-Inch (25.4 cm) high, 14-Inch (35.6 cm) long oval