Spécifications
Dimensions
- Hauteur1 po
- Longueur1 po
- Poids1 lb
- Largeur2 po
Détails
- Caractéristiques et avantages• 5-Inch (12.7 cm) cushioned pad for stability and comfort • Tapered front for comfort while bending • Heavy-duty 2-Inch (5.1 cm) wide nylon web belt with rugged metal buckle • Fits waist sizes 36 to 40-Inch (91.4 to 101.6 cm) • Stays soft and plyable in the cold, is lightweight abd comfortable in the heat • Cordura® is a registered trademark of INVISTA for durable fabrics
Aperçu
- Coussin coussiné de 12.7 cm (5-Inch po) pour plus de stabilité et de confort
- Devant biseauté pour plus de confort lors de la flexion
- Ceinture en toile de nylon robuste de 5.1 cm (2-Inch po) de large avec boucle en métal robuste
- Convient aux tailles de 91.4 à 101.6 cm ( 36 à 40-Inch0 po)
- Reste douce et souple par temps froid, est légère et confortable par temps chaud
- Cordura® est une marque déposée d’INVISTA pour les tissus durables