Motion
630-4MM
Tournevis et tourne-écrous - style tige creuse, taille hexagonale de 4 mm, longueur de tige de 3 po, longueur totale de 6-3/4 po
N° D’ARTICLE MI05693473
N° MFR630-4MM
Prix22.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis et tourne-écrous - style tige creuse, taille hexagonale de 4 mm, longueur de tige de 3 po, longueur totale de 6-3/4 po
N° D’ARTICLE MI05693473
N° MFR630-4MM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.017 po
  • Taille hexagonale
    4 mm
  • Longueur
    6.75 po
  • Longueur totale
    6-3/4 po
  • Longueur de la tige
    3 po
  • Largeur
    2.25 po

Détails

  • Code couleur
    Rouge
  • Style de poignée
    Poignée-coussin
  • Type de poignée
    Poignée-coussin
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    92644651625
  • Style de tige
    Sobre

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS-ÉCROU 630-4MM , PRISE COUSSINÉE, 3 PO
  • Longueur standard pour la plupart des applications, s’adapte aux boulons et goujons longs
  • Les arbres creux complets facilitent le travail sur les cartes de circuits imprimés empilées ou d’autres applications de boulons longs
  • Les brides internes fournissent un ancrage solide et résistant à la torsion
  • Plaqué chrome de première qualité pour une sensation lisse et une résistance à la corrosion
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Satisfait ou dépasse les spécifications ASME/ANSI applicables
  • L’extrémité de la poignée est également codée par couleur pour faciliter l’identification
  • Poignée coussinée pour un couple et un confort accrus
  • Tip-Ident® identifie rapidement le tournevis à douille et la taille