Motion
JTH9E07
Clé hexagonale 7/64-Inch , poignée en T Journeyman , 9-Inch
N° D’ARTICLE MI05693917
N° MFRJTH9E07
Prix8.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé hexagonale 7/64-Inch , poignée en T Journeyman , 9-Inch
N° D’ARTICLE MI05693917
N° MFRJTH9E07
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
Prix8.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hexagonales Taille  
    7/64 po
  • Poids
    0.003 lb

Détails

  • Forme de la clé
    Poignée en T

Aperçu

Description du fabricant
JTH9E07 7/64 MANCHE EN T À TÊTE HEXAGONALE 9 PO
  • La poignée en T offre une puissance maximale
  • Poignées douces au toucher pour un contrôle et un confort optimaux
  • Tailles gravées au laser sur la lame
  • Conception de poignée à lame pour les applications à couple élevé
  • Tailles d’identification de buse marquées
  • Trou de suspension pratique
  • Extrémité chanfreinée pour une utilisation facile
  • Acier traité pour une résistance à la rouille et à la corrosion