Motion
375-3MGT-15

GATES RUBBER CO
375-3MGT-15

Courroie de distribution et de synchronisation PowerGrip™GT3 – GT, pas de 3 mm, longueur de pas de 375 mm, largeur de 15 mm, 125 dents, matériau en polychloroprène (néoprène)
N° D’ARTICLE MI05695055
N° MFR375-3MGT-15
Prix27.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
375-3MGT-15

Courroie de distribution et de synchronisation PowerGrip™GT3 – GT, pas de 3 mm, longueur de pas de 375 mm, largeur de 15 mm, 125 dents, matériau en polychloroprène (néoprène)
N° D’ARTICLE MI05695055
N° MFR375-3MGT-15
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
Prix27.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.095 po / 2.41 mm
  • Largeur de la courroie
    15 mm
  • Longueur totale
    375 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Pas
    3 mm
  • Longueur du pas
    375 mm
  • Largeur standard
    OUI
  • Hauteur de la dent
    0.045 po / 1.14 mm
  • Largeur
    0.591 po / 15 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les courroies PowerGrip GT3 sont fabriquées à partir d’une combinaison de matériaux hautement avancée conçue pour réduire les coûts initiaux et d’exploitation. La gamme complète de courroies PowerGrip GT3 convient à la fois aux nouvelles conceptions d’entraînement et aux améliorations de performance sur les entraînements existants. Les pas 2MGT, 3MGT et 5MGT sont parfaits pour les entraînements compacts sur outils manuels, machines d’affaires, appareils ménagers et entraînements à servomoteur de haute précision.
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Section de la ceinture
    3M
  • Type de courroie
    GT
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Type de fin
    Infini
  • Type de tissu
    Dents en nylon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    94005125
  • Numéro CUP du fabricant
    770075596103
  • Matériel
    Polychloroprène (néoprène)
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Température maximale
    +212°F / +100 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Nombre de Dents  
    125
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à +212 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Côtés
    Simple face
  • Compatibilité du pignon
    PowerGrip GT
  • Conductif statique
    Non
  • Forme de la dent
    Conception GT
  • CUP_NON
    770075596103

Aperçu

Description du fabricant
375-3MGT-15 POWERGRIP GT3 CEINTURES
  • Le cordon de traction en fibre de verre offre une résistance élevée, une excellente durée de vie flexible et une résistance élevée à l’allongement
  • Le corps en néoprène offre une protection contre la saleté, la graisse, l’huile et l’humidité
  • Le revêtement denté en nylon offre une surface d’usure durable pour une longue durée de vie
  • Solution propre et sans entretien pour la conversion d’entraînement de chaîne à rouleaux sans lubrification ni tension