Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre35 mm
- Extérieur Diamètre42 mm
- Global Largeur20 mm
- Poids89.29 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique27400 N
- Description longueLe roulement à aiguilles KT354220C3 présente un diamètre d’alésage de 35 mm, un diamètre extérieur de 42 mm, une largeur totale de 20 mm et un poids de 89.29 lb, ce qui le rend adapté aux entraînements industriels de grande capacité, aux machines de construction et aux équipements rotatifs lourds.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT354220C3
- Rpm max.14000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique42300 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure