Motion
K8X11X13F
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 8 mm, diamètre extérieur de 11 mm, largeur de 13 mm
N° D’ARTICLE MI05730973
N° MFRK8X11X13F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 8 mm, diamètre extérieur de 11 mm, largeur de 13 mm
N° D’ARTICLE MI05730973
N° MFRK8X11X13F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    11 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles K8X11X13F présente un diamètre d’alésage de 8 mm, un diamètre extérieur de 11 mm, une largeur globale de 13 mm et un poids de 0.01 lb, ce qui le rend adapté aux assemblages compacts.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K8X11X13F
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5.22 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    5.78 kN
  • Série
    K

Aperçu

Description du fabricant
K8X11X13F CAGE ET ROULEAU

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon