Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre14 mm
- Extérieur Diamètre20 mm
- Global Largeur14 mm
- Poids0.03 lb
Détails
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureJoint unique
- Type de coupelle dessinéeExtrémités ouvertes
- Description longueLe roulement à aiguilles à godet HK1414RS est doté d’un diamètre d’alésage de 14 mm, d’un type de fermeture à joint unique avec conception à bouts ouverts, d’un diamètre extérieur de 20 mm, d’une largeur totale de 14 mm et d’un poids de 0.04 lb, ce qui le rend bien adapté aux machines exposées à des contaminants légers.
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Numéro CUP du fabricant605790269974
- Plage de température de fonctionnement-22 à 230 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieHK
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.1 / DIN 618 / ISO 3245 / JIS B 1536
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- CUP_NON605790269974
Aperçu
- Roulement à rouleaux à pointeau à coupelle tirée pour les applications avec des charges dynamiques élevées
- La coquille extérieure (coupelle) en acier dessiné a une section transversale réduite pour une utilisation dans les espaces restreints
- La cage en acier guide et espace uniformément les rouleaux pour réduire la friction, les vibrations et le bruit
- Rouleaux en acier au chrome à haute teneur en carbone durcis pour une tolérance à la chaleur et une durabilité sous des charges lourdes
- Joint de contact à lèvre sur une extrémité pour aider à retenir les lubrifiants et exclure les contaminants