Motion
AXK150190
Roulement de butée de roulement à aiguilles - Alésage de 150 mm, diamètre extérieur de 190 mm
N° D’ARTICLE MI05730982
N° MFRAXK150190
Prix434.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à aiguilles - Alésage de 150 mm, diamètre extérieur de 190 mm
N° D’ARTICLE MI05730982
N° MFRAXK150190
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
Prix434.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Largeur totale
    5 mm
  • Poids
    0.225 kg

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de butée du rouleau à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    141 kN

Aperçu

Description du fabricant
AXK150190 ASSEMBLAGE DE POUSSÉE BRG, SERVICE INTENSIF

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon