Motion
RNAO40X55X20

JTEKT KOYO (NRB)
RNAO40X55X20

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05730988
N° MFRRNAO40X55X20
Prix97.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
RNAO40X55X20

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05730988
N° MFRRNAO40X55X20
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
Prix97.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.31 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le RNAO40X55X20 est le mieux adapté pour supporter des charges radiales modérées dans les systèmes de transmission industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RNAO40X55X20
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35.5 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    56.3 kN
  • Série
    ARNO

Aperçu

Description du fabricant
RNAO40X55X20 COURIÈRE UNIE CAGED BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon