Motion
JR17X21X20
Anneau intérieur - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 21 mm, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI05730998
N° MFRJR17X21X20
Prix19.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 21 mm, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI05730998
N° MFRJR17X21X20
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
Prix19.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    21 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le modèle JR17X21X20 est un anneau intérieur de roulement à rouleaux à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 17 mm, un diamètre extérieur de 21 mm, une largeur globale de 20 mm et un poids de 0.04 lb, construit pour des applications industrielles fiables.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JR17X21X20
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    JR

Aperçu

Description du fabricant
JR17X21X20 BAGUE INTÉRIEURE DE COURSE SOLIDE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer