Motion
JR65X73X25
Anneau intérieur - Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 73 mm, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI05731015
N° MFRJR65X73X25
Prix95.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 73 mm, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI05731015
N° MFRJR65X73X25
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
Prix95.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    73 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Poids
    0.37 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le modèle JR65X73X25 est un anneau interne de roulement à rouleaux à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 65 mm, un diamètre extérieur de 73 mm, une largeur globale de 25 mm et un poids de 0.37 lb, adapté aux systèmes industriels de précision.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JR65X73X25
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    JR

Aperçu

Description du fabricant
JR65X73X25 BAGUE INTÉRIEURE DE COURSE SOLIDE