Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre15 mm
- Extérieur Diamètre28 mm
- Global Largeur3.50 mm
- Poids0.022 kg
Détails
- Matériau du roulementAcier 1074
- Type d’alésageRonde
- Matériau de la cagePolymère
- Type de cageFenêtre
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale110 °C
- Rpm max.12000 tr/min
- Capacité de charge statique radiale286 kN