Motion
81105TVPB
Roulement de butée de rouleau cylindrique - DI 25 mm, DI 42 mm, cage en polymère
N° D’ARTICLE MI05731050
N° MFR81105TVPB
Prix162.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de rouleau cylindrique - DI 25 mm, DI 42 mm, cage en polymère
N° D’ARTICLE MI05731050
N° MFR81105TVPB
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
Prix162.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    11 mm
  • Poids
    0.07 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 1074
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Polymère
  • Type de cage
    Fenêtre
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    110 °C
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Capacité de charge statique radiale
    81 kN

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU CYLINDRIQUE DE POUSSÉE 81105TVPB BRG