Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre55 mm
- Extérieur Diamètre63 mm
- Global Largeur20 mm
- Poids0.17 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 1010
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantHK5520
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier 1010
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné