Motion
JR100X110X30

JTEKT KOYO (NRB)
JR100X110X30

Anneau intérieur - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 110 mm, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI05731098
N° MFRJR100X110X30
Prix198.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
JR100X110X30

Anneau intérieur - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 110 mm, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI05731098
N° MFRJR100X110X30
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
Prix198.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Poids
    0.85 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le JR100X110X30 est une bague interne de roulement à rouleaux à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 100 mm, un diamètre extérieur de 110 mm, une largeur globale de 30 mm et un poids de 0.85 lb, conçu pour les systèmes de roulements à rouleaux à aiguilles industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JR100X110X30
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    JR

Aperçu

Description du fabricant
JR100X110X30 BAGUE INTÉRIEURE DE COURSE SOLIDE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer