Motion
JR100X115X40

JTEKT KOYO (NRB)
JR100X115X40

Anneau intérieur - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 115 mm, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI05731100
N° MFRJR100X115X40
Prix251.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
JR100X115X40

Anneau intérieur - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 115 mm, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI05731100
N° MFRJR100X115X40
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
Prix251.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    115 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Poids
    1.74 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le JR100X115X40 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 100 mm, un diamètre extérieur de 115 mm, une largeur totale de 40 mm et un poids de 1.74 lb, adapté aux environnements industriels exigeants.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JR100X115X40
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    JR

Aperçu

Description du fabricant
JR100X115X40 BAGUE INTÉRIEURE DE COURSE SOLIDE