Motion
NKJ75/25A
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 105 mm, largeur de 25 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731113
N° MFRNKJ75/25A
Prix333.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 105 mm, largeur de 25 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731113
N° MFRNKJ75/25A
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
Prix333.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Extérieur Diamètre  
    105 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Poids
    1.64 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NKJ75/25A présente un diamètre d’alésage de 75 mm, un diamètre extérieur de 105 mm, une largeur totale de 25 mm, une fermeture ouverte et pèse 1.64 lb, ce qui le rend adapté aux machines lourdes.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NKJ75/25A
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    76.4 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    137 kN

Aperçu

Description du fabricant
NKJ75/25A COURIÈRE UNIE CAGED BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer