Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre28 mm
- Extérieur Diamètre70 mm
- Global Largeur17 mm
- Poids0.13 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantRNA49/22
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Capacité de charge dynamique radiale23.3 kN
- Capacité de charge statique radiale29.6 kN
- SérieARN