Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Extérieur Diamètre47 mm
- Global Largeur20 mm
- Poids0.15 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 1010
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureJoint unique
- Description longueLe roulement à aiguilles BK4020 avec un seul joint présente un diamètre d’alésage de 40 mm, un diamètre extérieur de 47 mm, une largeur totale de 20 mm et un poids de 0.15 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes de transmission et de transmission à usage intensif.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantBK4020
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier 1010
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieBK