Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12 mm
- Extérieur Diamètre16 mm
- Global Largeur13 mm
- Poids0.01 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Description longueLe roulement à aiguilles K12X16X13F présente un diamètre d’alésage de 12 mm, un diamètre extérieur de 16 mm, une largeur totale de 13 mm, une fermeture ouverte et un poids de 0.01 lb, ce qui le rend adapté aux applications industrielles légères.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantK12X16X13F
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Capacité de charge dynamique radiale7.49 kN
- Capacité de charge statique radiale8.51 kN
- SérieK