Motion
K22X28X17H
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 22 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 17 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731153
N° MFRK22X28X17H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 22 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 17 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731153
N° MFRK22X28X17H
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles K22X28X17H présente un diamètre d’alésage de 22 mm, un diamètre extérieur de 28 mm, une largeur globale de 17 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.04 lb, ce qui le rend adapté aux assemblages industriels.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    605790268816
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 230 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    KH
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA 18.1 / DIN 5405 Partie 1 / ISO 3030 / JIS B 1536
  • Type de roulement
    Rouleau à aiguilles radial et ensemble de cage
  • CUP_NON
    605790268816

Aperçu

Description du fabricant
K22X28X17H CAGE ET ROULEAU

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like