Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Extérieur Diamètre31 mm
- Global Largeur21 mm
- Poids0.06 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Description longueL’assemblage de cage à rouleaux à aiguilles K25X31X21H présente un diamètre d’alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 31 mm, une largeur de 21 mm et un poids de 0.06 lb, ce qui le rend idéal pour des capacités de charge plus élevées.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantK25X31X21H
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Capacité de charge dynamique radiale25.1 kN
- Capacité de charge statique radiale38.0 kN
- SérieK