Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Extérieur Diamètre45 mm
- Global Largeur27 mm
- Poids0.09 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Description longueL’assemblage de cage à aiguilles K40X45X27H présente un diamètre d’alésage de 40 mm, un diamètre extérieur de 45 mm, une largeur de 27 mm et un poids de 0.09 lb, ce qui le rend idéal pour les applications à plus grande capacité.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantK40X45X27H
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Capacité de charge dynamique radiale32.7 kN
- Capacité de charge statique radiale70.2 kN
- SérieK