Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre60 mm
- Extérieur Diamètre68 mm
- Global Largeur20 mm
- Poids0.15 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Description longueL’assemblage de cage à aiguilles K60X68X20H présente un diamètre d’alésage de 60 mm, un diamètre extérieur de 68 mm, une largeur de 20 mm et un poids de 0.15 lb, ce qui le rend idéal pour les applications compactes à forte charge.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantK60X68X20H
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Capacité de charge dynamique radiale41.8 kN
- Capacité de charge statique radiale79.2 kN
- SérieK