Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre32 mm
- Extérieur Diamètre47 mm
- Global Largeur22 mm
- Poids0.24 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Description longueLe roulement à aiguilles NKS32A présente un diamètre d’alésage de 32 mm, un diamètre extérieur de 47 mm, une largeur totale de 22 mm, une fermeture ouverte et un poids de 0.24 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes à usage intensif.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantNKS32A
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Capacité de charge dynamique radiale36 kN
- Capacité de charge statique radiale46.2 kN
- SérieNKS