Motion
K.81103TVPB

JTEKT KOYO (NRB)
K.81103TVPB

Palier de butée - DI 17 mm, DI 30 mm, cage en polymère
N° D’ARTICLE MI05731214
N° MFRK.81103TVPB
Prix80.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
K.81103TVPB

Palier de butée - DI 17 mm, DI 30 mm, cage en polymère
N° D’ARTICLE MI05731214
N° MFRK.81103TVPB
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
Prix80.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    30 mm
  • Global Largeur  
    3.50 mm
  • Poids
    0.008 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 1074
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Polymère
  • Type de cage
    Fenêtre
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    110 °C
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Capacité de charge statique radiale
    334 kN

Aperçu

Description du fabricant
K.81103TVPB ROULEAU CYLINDRIQUE DE POUSSÉE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer