Motion
06A602
Disque mélangeur ENDURO-FLEX Turbo 6 X 5/8 po-11 GR36/60 PK10
N° D’ARTICLE MI05731379
N° MFR06A602
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque mélangeur ENDURO-FLEX Turbo 6 X 5/8 po-11 GR36/60 PK10
N° D’ARTICLE MI05731379
N° MFR06A602
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Filetage du trou central Taille  
    5/8 po
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Poids
    0.49 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Disque à rabat
  • Application
    Mélange
  • Type d’arbre
    Mise en marche
  • Matériau de support
    Mélange haute technologie Cyclone
  • Type de liaison
    Enduit
  • Type de revêtement
    Abrasif enduit
  • Mot-clé de description
    Disque de mélange
  • À utiliser avec
    Meuleuse Ironman
  • Matériel du formulaire
    Disque à rabat
  • Numéro de grain
    36/60
  • Quantité de colis du fabricant
    10.000
  • Numéro de stock du fabricant
    06A602
  • Numéro CUP du fabricant
    662980340073
  • Rpm max.
    10200 tr/min
  • Type de minéraux
    Céramique
  • Qté du colis
    10.000
  • Quantité du colis
    10.000
  • Trimmable
    Trimmable
  • CUP_NON
    662980340073

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE TURBO 06A602 6 PO GR36/60 ENDURO-FLEX
  • Technologie Cyclone - Mélange haute technologie exclusif; géométrie de lambeau exclusive; conception brevetée du turbofan de refroidissement; Pour utilisation sur : acier inoxydable, acier; ébavurage; retrait, meulage, mélange des soudures; rupture des bords; Toujours utiliser une bride arrière avec ce produit.