Spécifications
Dimensions
- Longueur d’essuyage13.000 po
- Largeur d’essuyage9.900 po
Détails
- Détails supplémentairesLe seau distributeur Brawny Industrial® combine la technologie d’essuie-tout double recrêpé (DRC) de poids moyen de qualité supérieure Brawny Industrial® avec un distributeur à seau durable et facile à transporter qui garde vos essuie-tout propres et secs jusqu’à ce que vous en ayez besoin. Ce système portatif de distribution d’essuie-tout surpassera les chiffons de location plus coûteux, tout en réduisant considérablement les coûts d’utilisation. Il s’agit de la recharge d’essuie-tout.
- Type de lingette de nettoyageTout usage, haut de gamme
- CouleurOrange
- À utiliser avecGP n° 20040
- Page de produit du fabricant
- Nombre de lingettes200
- Traité ou secSèche
- CUP_NON073310200415
- Essuyer le matériauDouble recrépuscule (DRC)
- Présentation des lingettesRouleau à traction centrale