Motion
56780
Distributrice de papier hygiénique Compact® – Rouleau, sans mandrin, montage mural sans clé, Bleu éclaboussure, capacité de 4 rouleaux, 13.000 po de haut, 14.000 po de large, 5.500 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI05733867
N° MFR56780
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Distributrice de papier hygiénique Compact® – Rouleau, sans mandrin, montage mural sans clé, Bleu éclaboussure, capacité de 4 rouleaux, 13.000 po de haut, 14.000 po de large, 5.500 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI05733867
N° MFR56780
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    5.500 po
  • Hauteur
    13.000 po
  • Largeur
    14.000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ce distributeur de papier hygiénique sans mandrin Compact® peut contenir quatre rouleaux de papier hygiénique sans mandrin Compact® de 1000 feuilles à 2 épaisseurs ou quatre rouleaux de papier hygiénique sans mandrin Compact® de 2000 feuilles à 1 épaisseur. La grande capacité et la facilité de remplissage vous permettent d’économiser de l’argent en réduisant de moitié le temps d’entretien. La conception couverte garde les rouleaux de secours propres et hygiéniques et les rouleaux de recharge évitent les blocages ou les erreurs de l’utilisateur en tombant automatiquement en position. Les clients apprécieront le mécanisme de rotation en douceur qui empêche les feuilles de se briser dans le distributeur. Se monte facilement et le levier dissimulé élimine le besoin de clés. Plus de rouleaux, c’est mieux!
  • Fini de couleur du distributeur
    Bleu éclaboussure
  • Page de produit du fabricant
  • Style de montage
    Montage mural sans clé
  • Capacité du rouleau
    4
  • Distributeur de papier en rouleau ou en feuille
    Rouleau
  • À utiliser avec
    GP#19371, GP#1937300, GP#19375, GP#19376
  • Type de rouleau de papier hygiénique
    Sans mandrin

Aperçu

Description du fabricant
56780 DISPN MOUCHOIRS COMPACTS HICAP SPLASH

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif