Spécifications
Dimensions
- Profondeur10.375 po
- Hauteur11.469 po
- Largeur10.875 po
Détails
- Détails supplémentairesLe système d’essuie-mains à distribution centrale SofPull® attrayant et novateur est un choix intelligent pour les installations à circulation intense qui exigent une plus grande capacité et une valeur exceptionnelle sans sacrifier le style. Cette distributrice à filetage automatique facile à charger peut contenir jusqu’à 560 essuie-mains à distribution centrale pour prolonger les intervalles d’entretien et améliorer la satisfaction. La distribution sans contact un à la fois réduit les déchets et minimise le risque de contamination croisée
- Capacité du distributeur560
- Fini de couleur du distributeurBlanc translucide
- Type de distributeurDistributeur à poignée centrale
- À utiliser avec la marqueGeorgia Pacific SofPull®
- À utiliser avec le modèleGP n° 28143
- Page de produit du fabricant
- Fonctionnement de la distributrice d’essuie-mainsManuel
- Style de pliage d’essuie-toutRouleau de tirage central