Spécifications
Détails
- Type d’accessoireTrousse d’alimentation c.a.
- Détails supplémentairesUn transformateur de 24 volts c.a. doit être utilisé. Une distributrice fonctionnera avec environ 10 volts-ampères de puissance, de sorte qu’un transformateur peut être utilisé pour plus d’une distributrice. Consulter un entrepreneur en électricité agréé pour l’installation du transformateur dans la boîte de jonction. Georgia-Pacific Corporation recommande d'utiliser un transformateur de 24 volts homologué UL avec au moins 10 volts-ampères de puissance par distributeur.
- Type de distributeurBoîte distributrice d’essuie-mains
- À utiliser avecGP#59437, GP#59497, GP59498
- Page de produit du fabricant