Motion
5428200380

AVENTICS
5428200380

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 3 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI05743234
N° MFR5428200380
Prix98.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5428200380

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 3 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI05743234
N° MFR5428200380
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
Prix98.91 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de fonctionnement manuel
    Non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    232 psi
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    230 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
5428200380 VANNE PILOTE 220V-50/60 HZ