Motion
5812170650

AVENTICS
5812170650

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., solénoïde unique, montage sur socle
N° D’ARTICLE MI05743855
N° MFR5812170650
Prix228.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5812170650

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., solénoïde unique, montage sur socle
N° D’ARTICLE MI05743855
N° MFR5812170650
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
Prix228.10 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    95.35 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    5 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
5812170650 V581-5/2SR-024DC-I2-1CNO-LBX-