Motion
R433012234

AVENTICS
R433012234

Cylindre hydraulique haute pression NFPA - 3000 psi, 5.000 po de diamètre, montage MF1 , tige 2.000 po, filetage 1 1/2-12 m
N° D’ARTICLE MI05753260
N° MFRR433012234
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R433012234

Cylindre hydraulique haute pression NFPA - 3000 psi, 5.000 po de diamètre, montage MF1 , tige 2.000 po, filetage 1 1/2-12 m
N° D’ARTICLE MI05753260
N° MFRR433012234
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    5.000 po
  • Tige - Taille du filetage
    1 1/2-12 M
  • Diamètre de la tige
    2.000 po

Détails

  • Type de coussin
    Aucun
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    3000 psi
  • Type de montage
    MF1
  • Style
    Hydraulique haute pression

Aperçu

Description du fabricant
R433012234 "5 MF1-HH 2""TIGE 1 1/2-12M"