Spécifications
Dimensions
- Dimensions18 po x 50 pi
Détails
- ApplicationCarburant/huile
Aperçu
- La flottaison rectangulaire en mousse de polyéthylène à alvéoles fermées bloque les liquides et débris corraux jusqu’à 6 po au-dessus de la ligne d’eau
- Skirting barrier hangs 10" below the water line to keep pollutants from creeping under
- Chaîne en acier galvanisé sur toute la longueur de la flèche pour ajouter du poids et de la rigidité
- Le polyester à revêtement vinylique robuste de 22 onces résiste aux rayons UV pour une utilisation régulière à l’extérieur
- Coutures renforcées soudées pour une longue durée de vie
- Les connecteurs universels coulissants en aluminium de qualité marine et les tiges à bascule attachées vous permettent de relier plusieurs flèches Construction de qualité offrant une résistance à la rupture réelle de 1,800 lb
- La taille compacte permet un déploiement facile
- Jaune haute visibilité pour une reconnaissance instantanée en cas d’urgence
- Conforme aux spécifications OPA-90; idéal pour une utilisation économique dans les ports intérieurs, les marinas et les cours d’eau
- Se nettoie facilement avec des détergents, de la vapeur ou un lavage à la pression
- Ajoutez des flèches à huile seulement PIG pour absorber les polluants à base de pétrole
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la documentation
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la documentation
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la documentation
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la documentation
Plus de ressources
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Nouveaux tapis de sécurité pour plancher en cochon
Les tapis antidérapants PIG offrent la combinaison parfaite de traction et d’absorption ultra-robustes, créant des planchers plus sécuritaires dans les zones industrielles et commerciales à forte circulation. Dotés d’un adhésif haute performance qui adhère solidement dans des conditions humides sans laisser de résidus, ces tapis écologiques emprisonnent la saleté et l’humidité, résistent à la circulation intense et au nettoyage en profondeur, et sont disponibles en styles personnalisables pour les messages de sécurité, les espaces de travail industriels, les toilettes, les cabines de peinture, et plus encore.