Motion
00 11 04

KNIPEX
00 11 04

Clé d’armoire de commande Profi-Key 3 1/2 po
N° D’ARTICLE MI05761603
N° MFR00 11 04
Prix42.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
00 11 04

Clé d’armoire de commande Profi-Key 3 1/2 po
N° D’ARTICLE MI05761603
N° MFR00 11 04

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix42.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3 1/16 po.
  • Profondeur globale
    2/3 po.
  • Hauteur de pièce unique
    2/3 po
  • Longueur de pièce unique
    3 1/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    3 1/16 po.
  • Poids de l’outil
    0.16 lb
  • Largeur de l’outil
    2 1/4 po.

Détails

  • Fini de lame
    Plaqué chrome
  • Couleur
    Argent
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Clé de l’armoire de commande Profi-Key
  • Couleur de la poignée
    Argent
  • Poignée isolée
    Non
  • Matériel
    Moulage de zinc
  • Nombre de pièces
    1

Aperçu

Description du fabricant
ARMOIRE DE COMMANDE PROFI 00 11 04 KEYS
  • Pour le chauffage, la climatisation, l’hygiène et l’ingénierie des bâtiments.
  • Avec insert de foret : fente 3/64 x 9/32" et encastrement PH2.
  • Avec adaptateur pour mèches de 1/4 po sur la chaîne de fixation.
  • Adaptateur de mèche supplémentaire pour mèches de 1/4 po dans un bras.
  • Longueur totale de 3 1/2 po.
  • Moulage sous pression en zinc.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon