Motion
3000WM/SSM3

CAM SPRAY
3000WM/SSM3

Laveuse à pression - moteur électrique, eau froide, débit de 4 gal/min, pression nominale de 3000 psi, puissance nominale de 7.5 HP, 17 A, tension de 230 V, longueur de tuyau de 50 pi
N° D’ARTICLE MI05763544
N° MFR3000WM/SSM3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CAM SPRAY
3000WM/SSM3

Laveuse à pression - moteur électrique, eau froide, débit de 4 gal/min, pression nominale de 3000 psi, puissance nominale de 7.5 HP, 17 A, tension de 230 V, longueur de tuyau de 50 pi
N° D’ARTICLE MI05763544
N° MFR3000WM/SSM3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Poids
    260.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Châssis en acier inoxydable avec tige/tuyau, pompe à piston triple avec pistons en céramique et soupapes en acier inoxydable, soupape de décharge thermique mécanique sur pompe, déclencheur d’injection chimique, pistolet double, poignée latérale et buses interchangeables à pointe savon dans les buses de pression 0, 15, 25 et 40 degrés, tuyau de pression de 50 pi, moteur refroidi par ventilateur entièrement fermé, cordon d’alimentation de 10 pi à câbler directement dans un circuit protégé par un disjoncteur DDFT
  • Intensité
    17 A
  • Type de moteur
    Électrique
  • Débit
    4 gal/min
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance nominale
    7.5 hp
  • Pression nominale
    3000 psi
  • Série/système
    Modèles électriques à montage mural
  • Tension
    230 V
  • Type d’eau
    Eau froide

Aperçu

Description du fabricant
3000WM/SSM3 ELEC. MUR MT. APPUYEZ. RONDELLE