Spécifications
Dimensions
- Longueur du tuyau50 pi
- Poids165.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesCadre enduit de poudre avec pompe à piston en triplex avec tige/tuyau et pistons en céramique et soupapes en acier inoxydable - soupape de décharge thermique mécanique sur pompe - injection chimique double avec tuyaux d'alimentation de 10 pi - pistolet déclencheur - buses interchangeables de 36 po dans les buses de pression de 0, 15, 25 et 40 degrés et buse à savon - tuyau de pression de 50 pi - moteur refroidi par ventilateur entièrement fermé - cordon d'alimentation de 35 pi avec DDFT
- Intensité15 A
- Type de moteurÉlectrique
- Débit2.2 gal/min
- Page de produit du fabricant
- Puissance nominale1.5 hp
- Pression nominale1000 psi
- Série/systèmeModèles électriques à montage mural
- Tension120 V
- Type d’eauEau froide