Spécifications
Dimensions
- Longueur du tuyau50 pi
- Poids165.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesCadre en métal à revêtement en poudre avec flexible et support de lance - pompe à piston triplex - soupape de décharge thermique mécanique sur pompe - injection chimique double pression réglable avec soupape de commande pour vous permettre de choisir le produit chimique et de varier le taux d'injection - pistolet déclencheur - buses interchangeables en 2 pièces dans des buses de pression de 0, 15, 25 et 40 degrés et une buse de savon - moteur refroidi par ventilateur entièrement fermé - le chariot du tuyau de pression de 50 pi peut contenir 2 conteneurs de cordon d'alimentation chimique de 35 pi avec DDFT
- Intensité20 A
- Type de moteurÉlectrique
- Débit2 gal/min
- Page de produit du fabricant
- Puissance nominale2 hp
- Pression nominale1450 psi
- Série/systèmeModèles électriques MX Cart
- Tension120 V
- Type d’eauEau froide