Spécifications
Dimensions
- Longueur du tuyau50 pi
- Poids200.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesPompe à plongeur triplex avec pistons en céramique et vannes en acier inoxydable, pistolet à gâchette à pression réglable par injection chimique, lance de 36 po~embouts interchangeables dans les buses à pression de 0, 15, 25 et 40 degrés et buse à savon, tuyau à pression de 50 pi, cadre enduit de poudre de moteur refroidi par ventilateur entièrement fermé, avec support à tuyau
- Intensité26 A
- Type de moteurÉlectrique
- Débit4 gal/min
- Page de produit du fabricant
- Puissance nominale5 hp
- Pression nominale2000 psi
- Série/systèmeModèles électriques économiques à montage mural
- Tension230 V
- Type d’eauEau froide