Motion
20369 COUSSIN CROSS 747D  1-1/2 PO X 1-1/2 PO X 1/2 PO 80 X POIDS 100 PAR CAISSE

3M
20369 CROSS PAD 747D 1-1/2 IN X 1-1/2 IN X 1/2 IN 80 X-WEIGHT 100 PER CASE

Tampon croisé 3M™ 747D, 1-1/2 po x 1-1/2 po x 1/2 po, 80 poids X, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI05763752
N° MFR20369 CROSS PAD 747D 1-1/2 IN X 1-1/2 IN X 1/2 IN 80 X-WEIGHT 100 PER CASE
Prix5.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
20369 CROSS PAD 747D 1-1/2 IN X 1-1/2 IN X 1/2 IN 80 X-WEIGHT 100 PER CASE

Tampon croisé 3M™ 747D, 1-1/2 po x 1-1/2 po x 1/2 po, 80 poids X, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI05763752
N° MFR20369 CROSS PAD 747D 1-1/2 IN X 1-1/2 IN X 1/2 IN 80 X-WEIGHT 100 PER CASE
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
Prix5.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1.5 po
  • Poids
    0.017 lb
  • Largeur
    1.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Application
    - Ébarbage - Finition - Polissage - Meulage - Nettoyage
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de stock du fabricant
    60440127417
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141203690
  • CUP_NON
    00051141203690

Aperçu

Description du fabricant
20369 COUSSIN CROSS 747D 1-1/2 PO X 1-1/2
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Course à pied fraîche
  • Longue durée de vie
  • Coupe rapide